Łańcuch rolkowy wzór amerykański Tsubaki RS35 2 RP (P=3/8'')

Standardowy łańcuch rolkowy ANSI G8

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Tsubaki:RS35 2 RP (P=3/8'')
Rubix:1012832
Producent:1970352000-M

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilduplex (2)
Kod ISO06c-2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łańcuch RS35-2 (3m)


Dążąc do najwyższej jakości, Tsubaki stworzyła najwyższy na świecie standard łańcucha rolkowego. Łańcuch rolkowy Tsubaki G8 ANSI RS ustawia poprzeczkę wyżej dzięki innowacjom konstrukcyjnym, które zapewniają solidne wyniki! Tsubaki ANSI G8 został wzbogacony o następujące zalety:
- Lube Groove Bush zatrzymuje olej w punkcie styku, gdzie łańcuch najbardziej go potrzebuje, zapewniając wewnętrzny zbiornik smaru. Rezultatem jest dłuższa żywotność łańcucha przy niższych kosztach konserwacji w całym okresie eksploatacji. Tuleja Lube Groove Bush jest dostępna w rozmiarach od RS80 do RS140.
- Bezszwowa tuleja o bardzo precyzyjnym profilu cylindrycznym i wykończeniu powierzchni, co zapewnia lepszy kontakt między sworzniem a tuleją i lepsze zatrzymywanie smaru.
- Ogniwo łączące Ring Coin umożliwia określenie łańcucha do pełnej mocy znamionowej kW.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilduplex (2)
Kod ISO06c-2
Ciężar0.689 kg
Długość pinu24.5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie min.19.6 kN
Typ płytyokrągły
Długość łańcucha3050 m
Łańcuchasa 35-2
zł 202,62 Netto
/ Metr
zł 249,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie