Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold AR60A1X5M
A&S 60A-1 jednorzędowy łańcuch rolkowy w pudełku, 5M
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:AR60A1X5M
Rubix:132107
EAN:4042279004156



Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 12a-1 |
Szczegóły produktu : 60-1 Łańcuch
Łańcuch rolkowy Renold A&S od dawna słynie z wysokiej jakości, przystępnej ceny, niezawodności i wydajności. Zyskał bardzo dobrą reputację dzięki doskonałej odporności na zużycie, wysokiej odporności na zmęczenie i trwałości. Te czynniki przyczyniły się do tego, że Renold A&S stał się najczęściej stosowaną marką łańcuchów w Europie.
Łańcuch dla wymagających aplikacji, wyższe wartości hartowania, pełna tulejka i rolka, poszerzona blaszka Grand Prix
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7,336 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 12a-1 |
| Materiał | stal |
| Długość pinu | 25.3 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 31.3 kN |
| Wysokość płyty | 17.5 mm |
| Typ płyty | zakrzywiony |
| Długość łańcucha | 5000 m |
| Łańcuch | asa 60-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,52 Netto
/ CL
zł 108,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie