Łańcuch rolkowy wzór amerykański Tsubaki RS100H 1 RP (P=1-1/4'')

Łańcuch ANSI serii H do dużych obciążeń

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Tsubaki:RS100H 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:584437
Producent:0141100000-M
EAN:8718472008531
TSUBAKI CHAIN SIMPLE RS100-1 H - 1.1/4

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha31.75 mm
Profilsimplex (1)
Kod ISO20a-1
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łańcuch RS100H-1 (3.05m)


Tsubaki oferuje łańcuchy Heavy Duty do zastosowań przekraczających możliwości standardowych łańcuchów rolkowych Tsubaki ANSI G8. Łańcuch Heavy Duty należy stosować w następujących sytuacjach:
- trudne warunki pracy, w których łańcuch będzie narażony na silne uderzenia.
- kompaktowe napędy do urządzeń lub maszyn, które muszą pracować w ciasnych przestrzeniach.
- gdy wymagana jest wyższa moc przekładni, dopuszczalne obciążenie lub wytrzymałość na rozciąganie.
- gdy wymagany jest niższy współczynnik wydłużenia sprężystego.
Łańcuch serii H różni się od łańcucha serii ANSI G8 jedynie grubością płytek ogniw. Płytki ogniwowe mają taką samą grubość jak płytki ogniwowe o kolejnym większym rozmiarze podziałki w serii ANSI G8. Zwiększona grubość płytek ogniwowych zapewnia o 9% większą zdolność pochłaniania obciążeń udarowych. Krótko mówiąc, łańcuchy serii H są szczególnie odpowiednie w sytuacjach, gdy obciążenie jest duże, a prędkość robocza niska (do 50 m/min) lub gdy warunki pracy są trudne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha31.75 mm
Profilsimplex (1)
Kod ISO20a-1
Seriars-ht (ansi h hochleistungsrollenkette)
Ciężar4.58 kg
NormaASME/ANSI-ROLLENKETTE (HEAVY-DUTY-AUSFÜHRUNG RS-HT)
Długość pinu46.3 mm
Wytrzymałość na rozciąganie min.124 kN
Wysokość płyty30.1 mm
Typ płytystandard
Długość łańcucha3.048 m
Łańcuchasa 100-1
zł 499,42 Netto
/ Metr
zł 614,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie