Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold AR60A1X10FT
A&S 60A-1 jednorzędowy łańcuch rolkowy 10FT w pudełku
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:AR60A1X10FT
Rubix:467581
EAN:4042279004163



Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 12a-1 |
Szczegóły produktu : 60-1 Łańcuch (3m)
Łańcuch rolkowy Renold A&S od dawna jest znany z wysokiej jakości, przystępnej ceny, niezawodności i wydajności. Zyskał bardzo dobrą opinię dzięki doskonałej odporności na zużycie, dużej odporności na zmęczenie i trwałości. Czynniki te przyczyniły się do tego, że Renold A&S jest najczęściej stosowaną marką łańcuchów w Europie.
Łańcuch dla wymagających aplikacji, wyższe wartości hartowania, pełna tulejka i rolka, poszerzona blaszka Grand Prix
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4,48 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 12a-1 |
| Materiał | stal |
| Długość pinu | 25.3 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 31.3 kN |
| Wysokość płyty | 17.5 mm |
| Typ płyty | okrągły |
| Długość łańcucha | 3048 m |
| Łańcuch | asa 60-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,48 Netto
/ CL
zł 108,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie