Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold 40A2SSX10FT
Łańcuch rolkowy ze stali nierdzewnej 40A-2, podwójny, 10FT w pudełku
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:40A2SSX10FT
Rubix:357104
EAN:0673766041893



Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kod ISO | 08a-2 |
Szczegóły produktu : Łańcuch 40-2 SS (3m)
Łańcuch ze stali nierdzewnej firmy Renold jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Łańcuchy osiągają wyjątkowo dobre parametry w środowiskach kwaśnych lub alkalicznych, w których ma znaczenie bezpośredni kontakt z żywnością, w których łańcuch jest narażony na działanie wody oraz w pomieszczeniach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (-40 °C do +400 °C), w których wymagana jest odporność na korozję.
Łańcuchy zabezpieczone przed korozją: łańcuch rolkowy ze stali nierdzewnej w pudełku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3,66 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kod ISO | 08a-2 |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość pinu | 30.8 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 21.38 kN |
| Wysokość płyty | 11.2 mm |
| Typ płyty | okrągły |
| Długość łańcucha | 3048 m |
| Łańcuch | asa 40-2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 499,4 Netto
/ CL
zł 614,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie