Łańcuch rolkowy wzór amerykański Tsubaki RS50 NEPTUNE1 RP (P=5/8'')
Łańcuch ANSI Neptune
Zobacz informacje techniczneReferencje
Tsubaki:RS50 NEPTUNE1 RP (P=5/8'')
Rubix:1738526
Producent:70150050000-M
EAN:8718472782417

Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 10a-1 |
Szczegóły produktu : Łańcuch RS50-1 Neptune
Łańcuch ANSI Neptun™ to łańcuch Tsubaki ANSI, który został poddany specjalnej obróbce powierzchni. Płytki ogniw, tuleje i sworznie zostały pokryte specjalną trzystopniową warstwą w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed warunkami roboczymi lub środowiskowymi. (Sprężyny zaciskowe są wykonane ze stali SUS301). Rolki Neptune™ mają specjalną powłokę zaprojektowaną tak, aby była odporna na warunki korozyjne, a także na silny dynamiczny kontakt między rolką a zębatką. Łańcuch ten nadaje się do stosowania w środowiskach narażonych na działanie wody morskiej, kwaśnego deszczu i innych niekorzystnych warunków pogodowych. Łańcuch ten nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych chemicznie, takich jak sześciowartościowy chrom, ołów, kadm i rtęć, zgodnie z przepisami RoHS.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 10a-1 |
| Seria | neptune® (nep) |
| Ciężar | 1.04 kg |
| Długość pinu | 22.6 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 28.4 kN |
| Wysokość płyty | 15 mm |
| Długość łańcucha | 3.048 m |
| Łańcuch | asa 100-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 244,78 Netto
/ Metr
zł 301,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie