Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold AR40A2X10FT
A&S 40A-2 Podwójny łańcuch rolkowy 10FT w pudełku
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:AR40A2X10FT
Rubix:557294
EAN:4042279004040



Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kod ISO | 08a-2 |
Szczegóły produktu : 40-2 Łańcuch (3m)
Łańcuch rolkowy Renold A&S jest od dawna znany z wysokiej jakości, przystępnej ceny, niezawodności i wydajności. Zyskał bardzo dobrą opinię dzięki doskonałej odporności na zużycie, wysokiej odporności na zmęczenie i trwałości. Czynniki te przyczyniły się do tego, że Renold A&S jest najczęściej używaną marką łańcuchów w Europie.
Łańcuch dla wymagających aplikacji, wyższe wartości hartowania, pełna tulejka i rolka, poszerzona blaszka Grand Prix
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3,8 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kod ISO | 08a-2 |
| Materiał | stal |
| Długość pinu | 30.8 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 27.8 kN |
| Wysokość płyty | 11.2 mm |
| Typ płyty | okrągły |
| Długość łańcucha | 3048 m |
| Łańcuch | asa 40-2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 124,72 Netto
/ CL
zł 153,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie