Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold SD40A2X10FT

SD 40A-2 Dwurzędowy łańcuch rolkowy 10 FT w pudełku

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Renold:SD40A2X10FT
Rubix:1028593
EAN:0673766703272
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Kod ISO08a-2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łańcuch 40-2


Jeśli szukasz produktu dobrej jakości od niezawodnego dostawcy łańcuchów do zastosowań „Standard Duty”, powinieneś rozważyć Renold SD, nowy punkt odniesienia w kategorii ekonomicznych łańcuchów.
Łańcuchy w przystępnej cenie: łańcuch rolkowy SD w pudełku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3,628 g
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Kod ISO08a-2
Materiałstal
Długość pinu31.1 mm
Wytrzymałość na rozciąganie min.27.8 kN
Wysokość płyty11.9 mm
Typ płytyokrągły
Długość łańcucha3048 m
Łańcuchasa 40-2
zł 56,35 Netto
/ CL
zł 69,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie