Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold AR50A2X10FT
A&S 50A-2 Podwójny łańcuch rolkowy 10FT w pudełku
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:AR50A2X10FT
Rubix:807268
EAN:4042279004101



Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kod ISO | 10a-2 |
Szczegóły produktu : 50-2 Łańcuch (3m)
Łańcuch rolkowy Renold A&S od dawna jest znany ze swojej wysokiej jakości, przystępnej ceny, niezawodności i wydajności. Zdobył bardzo dobrą reputację dzięki doskonałej odporności na zużycie, wysokiej odporności na zmęczenie i trwałości. Czynniki te przyczyniły się do tego, że Renold A&S jest najczęściej używaną marką łańcuchów w Europie.
Łańcuch dla wymagających aplikacji, wyższe wartości hartowania, pełna tulejka i rolka, poszerzona blaszka Grand Prix
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5,76 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kod ISO | 10a-2 |
| Materiał | stal |
| Długość pinu | 38.4 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 43.6 kN |
| Wysokość płyty | 14.6 mm |
| Typ płyty | okrągły |
| Długość łańcucha | 3048 m |
| Łańcuch | asa 50-2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 154,43 Netto
/ CL
zł 189,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie