Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold 35A2X10FT

35A-2 Dwurzędowy łańcuch rolkowy 10 FT w pudełku

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Renold:35A2X10FT
Rubix:301974
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilduplex (2)
Kod ISO06c-2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 35-2 Łańcuch


Niezwykła kontrola Renold nad kontaktem sworznia z tuleją zapewnia, że żywotność jego łańcuchów przewyższa łańcuchy innych marek. Dlatego wstępna regulacja łańcucha jest prawie niepotrzebna.
Łańcuchy premium: niebieski łańcuch rolkowy Renold w pudełku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1,89 g
Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilduplex (2)
Kod ISO06c-2
Materiałstal
Długość pinu22.2 mm
Wytrzymałość na rozciąganie min.15.8 kN
Wysokość płyty8.6 mm
Typ płytyokrągły
Długość łańcucha3048 m
Łańcuchasa 35-2
zł 242,62 Netto
/ CL
zł 298,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie