Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold SD80A3X10FT
SD 80A-3 potrójny łańcuch rolkowy 10 ft w pudełku
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:SD80A3X10FT
Rubix:498488
EAN:0673766703395



Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Kod ISO | 16a-3 |
Szczegóły produktu : 80-3 Łańcuch (3m)
Jeśli szukają Państwo produktu dobrej jakości od niezawodnego dostawcy łańcuchów do zastosowań „Standard Duty”, powinni Państwo rozważyć Renold SD, nowy punkt odniesienia w kategorii łańcuchów o korzystnym stosunku kosztów do jakości.
Łańcuchy w korzystnej cenie: łańcuch rolkowy SD w pudełku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 23,78 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Kod ISO | 16a-3 |
| Materiał | stal |
| Typ płyty | okrągły |
| Długość łańcucha | 3048 m |
| Łańcuch | asa 80-3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 214,71 Netto
/ CL
zł 264,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie