Łańcuch rolkowy wzór amerykański Tsubaki RS160 1 RP (P=2'')
Standardowy łańcuch rolkowy ANSI G8
Zobacz informacje techniczneReferencje
Tsubaki:RS160 1 RP (P=2'')
Rubix:1539963
Producent:0120160000-M
EAN:8718472004595

Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 32a-1 |
Szczegóły produktu : Łańcuch RS160-1 (3m)
Dążąc do najwyższej jakości, Tsubaki stworzyła najwyższy na świecie standard łańcucha rolkowego. Łańcuch rolkowy Tsubaki G8 ANSI RS ustawia poprzeczkę wyżej dzięki innowacjom konstrukcyjnym, które zapewniają solidne wyniki! Tsubaki ANSI G8 został wzbogacony o następujące zalety:- Lube Groove Bush zatrzymuje olej w punkcie styku, gdzie łańcuch najbardziej go potrzebuje, zapewniając wewnętrzny zbiornik smaru. Rezultatem jest dłuższa żywotność łańcucha przy niższych kosztach konserwacji w całym okresie eksploatacji. Tuleja Lube Groove Bush jest dostępna w rozmiarach od RS80 do RS140.
- Bezszwowa tuleja o bardzo precyzyjnym profilu cylindrycznym i wykończeniu powierzchni, co zapewnia lepszy kontakt między sworzniem a tuleją i lepsze zatrzymywanie smaru.
- Ogniwo łączące Ring Coin umożliwia określenie łańcucha do pełnej mocy znamionowej kW.
- Bezszwowa tuleja o bardzo precyzyjnym profilu cylindrycznym i wykończeniu powierzchni, co zapewnia lepszy kontakt między sworzniem a tuleją i lepsze zatrzymywanie smaru.
- Ogniwo łączące Ring Coin umożliwia określenie łańcucha do pełnej mocy znamionowej kW.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 32a-1 |
| Seria | rs® |
| Ciężar | 10.1 kg |
| Norma | ANSI G8 |
| Długość pinu | 70.2 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 223 kN |
| Wysokość płyty | 48.2 mm |
| Typ płyty | standard |
| Długość łańcucha | 3.048 m |
| Łańcuch | asa 100-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie