Łańcuch rolkowy wzór amerykański Tsubaki RS25SS 1 RP (P=1/4'')

Łańcuch ANSI SS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Tsubaki:RS25SS 1 RP (P=1/4'')
Rubix:2073284
Producent:0802000250-M
EAN:8718472028447
TSUBAKI CHAIN SIMPLE RS25-1 SS - 1/4

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha6.35 mm
Profilsimplex (1)
Kod ISO04c-1
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : RS25-1 SS łańcuch (3m)


Wszystkie podstawowe elementy łańcucha Tsubaki SS są wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 (z wyjątkiem zacisków sprężynowych, które są wykonane ze stali SUS301). Łańcuch ten może być używany w specjalnych środowiskach, takich jak podwodne, kwaśne i zasadowe. Może być również używany w wysokich i niskich temperaturach (od -20°C do +400°C). SUS304 jest tylko w niewielkim stopniu magnetyczny, co jest wynikiem procesu kucia na zimno.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha6.35 mm
Profilsimplex (1)
Kod ISO04c-1
Materiałsus304 (klips sus301)
Seriars25-ss-1
Ciężar0.14 kg
NormaANSI SS (CATENA RS25-SS-1)
Długość pinu3.8 mm
Wytrzymałość na rozciąganie min.0.12 kN
Wysokość płyty5.84 mm
Typ płytyklips
Łańcuchasa 100-1
zł 334,8 Netto
/ Metr
zł 411,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie