Łańcuch rolkowy wzór amerykański Mecaline 12A1-MTR

Łańcuch rolkowy ANSI Simplex

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:875388
Mecaline:12A1-MTR
Rubix:1229511
Producent:886802
EAN:3660338401893
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Kod ISO12a-1
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 60-1 Łańcuch


Standard ANSI jest wymiarowo podobny do łańcucha i komponentów BS, ale z ogólnie grubszymi płytkami, co skutkuje węższym wymiarem między płytkami wewnętrznymi.
Łańcuch 12A1 ANSI Simplex - ASA60/1 (19,05 mm) dostarczany w pudełkach o długości 5 m.

Mocne strony

Komponenty poddane obróbce cieplnej, wysoka trwałość

Zastosowania

Napędy łańcuchowe ANSI

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Kod ISO12a-1
Materiałstal węglowa
Długość pinu12.65 mm
Wytrzymałość na rozciąganie min.31.1 kN
Wysokość płyty18 mm
Typ płytystandard
Długość łańcucha5000 m
Łańcuchasa 60-1
zł 45,05 Netto
/ Metr
zł 55,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie