Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Dewalt DCB184
Akumulator litowo-jonowy XR 18V / 4A·h
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dewalt:DCB184
Rubix:1134838

Szczegóły produktu : Akumulator 18V/5.0Ah DCB184
Akumulator litowo-jonowy XR 18V / 4A·h DCB182. Akumulatory DEWALT z technologią Li-Ion oferują doskonałą trwałość. Akumulatory 18V są wyposażone we wskaźnik naładowania LED. Są one wyjątkowo lekkie. Ich waga w wersji 18V odpowiada wadze akumulatora 12V w technologii NiCd lub NiMH. Brak efektu pamięci i brak utraty ładunku dla maksymalnej wydajności. Te akumulatory są kompatybilne ze wszystkimi narzędziami DEWALT z serii XR 18V. + 33% czasu pracy w porównaniu z poprzednimi akumulatorami 3A·h Li-Ion. Brak efektu pamięci.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 5 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
| Typ | akumulator litowo-jonowy |
| Ciężar | 0.62 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny