Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M18 HB8
M18™ HIGH OUTPUT™ akumulator 8.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 HB8
Rubix:945969
Producent:4932471070
EAN:4058546286989
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator 18V 8.0Ah M18 HB8 4932471070
- Nowe akumulatory M18™ 8.0 Ah HIGH OUTPUT™ zapewniają o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiąganie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
- Nowe akumulatory HIGH OUTPUT™ umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 8 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1239,35 Netto
/ Sztuka
zł 1524,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie


