Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M18 HB5.5
M18™ HIGH OUTPUT™ akumulator 5.5 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 HB5.5
Rubix:1738543
Producent:4932464712
EAN:4058546226572



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator 18V M18HB5.5 5.5AH 4932464712
- Nowe akumulatory M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewniają o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiąganie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18 ™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
- Umożliwia całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™
Mocne strony
-Nowy akumulator M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia do 50% więcej mocy w porównaniu z akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
Opatentowana inteligencja REDLINK™ chroni akumulator przed trudnymi warunkami w miejscu pracy, zapewniając optymalną wydajność
Działa do 50% chłodniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™ podczas ciężkich zastosowań, pozwalając rzemieślnikom pracować narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
Zapewnia kompletny zamiennik akumulatora przewodowego w miejscu pracy z dłuższym czasem pracy niż kiedykolwiek wcześniej
Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami reagującymi na wstrząsy zapobiega uszkodzeniu akumulatora w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność czasu pracy akumulatora
Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie dla maksymalnej żywotności
Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami M18™ w asortymencie
Opatentowana inteligencja REDLINK™ chroni akumulator przed trudnymi warunkami w miejscu pracy, zapewniając optymalną wydajność
Działa do 50% chłodniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™ podczas ciężkich zastosowań, pozwalając rzemieślnikom pracować narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
Zapewnia kompletny zamiennik akumulatora przewodowego w miejscu pracy z dłuższym czasem pracy niż kiedykolwiek wcześniej
Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami reagującymi na wstrząsy zapobiega uszkodzeniu akumulatora w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność czasu pracy akumulatora
Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie dla maksymalnej żywotności
Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami M18™ w asortymencie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 5.5 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
| Typ | akumulator o wysokiej wydajności |
| Model | m18 |
| Ciężar | 1.1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 958,34 Netto
/ Sztuka
zł 1178,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie