Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee 4932430062
M18™ akumulator 2.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932430062
Rubix:1920925
Producent:4932430062
EAN:4002395377237
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator M18B2 2.0Ah 4932430062
- Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™
- Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach
- System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność
- Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
- Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań*
- * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.
- Integrated weld frame
- Separacja ogniwa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 2 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 541,67 Netto
/ Sztuka
zł 666,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie


