Dewalt
Opcje filtrowania
Kategorie
narzędzia i metrologia (2)
obróbka skrawaniem (1)
1Producent
dewalt
(3)
3 Produkt(ów) z 3 wariant(ów):
Zestaw wierteł do metalu EXTREME 2 DT7926-XJ 29szt
- dewalt:DT7926-XJ
- rubix:476043
- ean:5035048060285
- Termin dostawy na zapytanie
- Liczba elementów:29
- Zakres:1/13 mm
Akumulator 18V/5.0Ah DCB184
- dewalt:DCB184
- rubix:1134838
- Dostępny
- Pojemność:5 Ah
- Napięcie:18 V
Wiertarko-wkrętarka kątowa XR Li-Ion 18 V - bez akumulatora i ładowarki DCD740N-XJ
- dewalt:DCD740N-XJ
- rubix:476011
- ean:5035048307083
- Dostępny
- Wydajność wiercenia stali:10 mm
- Ciężar:1.67 kg
- Bezprzewodowy:tak