Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M18 B9
Akumulator
Zobacz informacje techniczneReferencje
Milwaukee:M18 B9
Rubix:1005654
Producent:4932451245
EAN:4002395167678

Szczegóły produktu : Akumulator 18V 9.0Ah M18 B9 4932451245
Akumulator Milwaukee M18 B9 (18 V / 9,0 Ah)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 9 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
| Typ | lit |
| Model | m18 b9 |
| Ciężar | 1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
