Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M12 HB5

M12™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 5.0 Ah

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M12 HB5
Rubix:2157559
Producent:4932480165
EAN:4058546404505
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Akumulator M12 HB5 LI-ION 5.0Ah 4932480165


  • Nowy akumulator M12™ 5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia do 25% więcej mocy w porównaniu z akumulatorem M12 B4 REDLITHIUM™
  • Utrzymuje ogniwa do 25% chłodniejsze niż inne akumulatory M12™ REDLITHIUM™ w ciężkich zastosowaniach
  • Zaawansowana elektronika: inteligencja REDLINK™
  • Ochrona przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu elektronarzędzia przez użytkownika przy przeciążeniu
  • System zarządzania temperaturą utrzymuje baterię w idealnym zakresie temperatur, aby zapewnić maksymalną żywotność
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długą żywotność baterii
  • Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
  • *W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią akumulatorów MILWAUKEE®. Wyniki zależne od napięcia, narzędzia i zastosowania
  • Zintegrowana spawana konstrukcja akumulatora z ramą z separatorami reagującymi na wstrząsy, zapobiegają uszkodzeniu w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
  • Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
  • Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
  • Ulepszona obudowa jest odporna na oleje, rozpuszczalniki i smary

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
zł 450,58 Netto
/ Sztuka
zł 554,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie