Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M18 HB12
M18™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 12.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 HB12
Rubix:1740823
Producent:4932464260
EAN:4058546222055



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator 12Ah/M18 HB12 4932464260
- Nowa, przełomowa technologia akumulatorów 12.0 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
- Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiąganie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.
- Umożliwia całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™ 12.0 Ah HIGH OUTPUT™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 12 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
| Typ | lit |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1588,19 Netto
/ Sztuka
zł 1953,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
