Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee M18 B5
M18™ akumulator 5.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 B5
Rubix:885252
Producent:4932430483
EAN:4002395381449
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator M18B5 5.0Ah 4932430483
- Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee®. (Wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
- Zabezpieczenie REDLITHIUM za pomocą cyfrowego zabezpieczenia przed przeciążeniem Milwaukee® REDLINK™ w celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi bezprzewodowych w trudnych sytuacjach
- Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne naładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości użytkowej
- Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami przenoszenia wstrząsów, zapobiegającymi uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi drganiami lub upadkami
- Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet akumulatorów
- Ekstremalne temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość użytkową
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność pracy akumulatora
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 5 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 822,68 Netto
/ Sztuka
zł 1011,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie