Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Bosch 1600A016GK
Procore 18 V
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch:1600A016GK
Rubix:1624986
EAN:3165140952958



Szczegóły produktu : Akumulator 18V 8.0Ah ProCore 1600A016GK
Bateria ProCORE 18V 12 A·h jest idealna do stosowania w energochłonnych urządzeniach bezprzewodowych, takich jak szlifierki, wiertarki czy pilarki tarczowe.
Mocne strony
Bardzo duża autonomia
- Moc porównywalna z modelem przewodowym
- Elastyczny system zasilania: 100% kompatybilny ze wszystkimi narzędziami i ładowarkami Bosch Professional 18V
- Trwałość o 135% większa niż w standardowej baterii dzięki technologii COOLPACK 2.0, zapobiegającej ryzyku przegrzania
- Moc porównywalna z modelem przewodowym
- Elastyczny system zasilania: 100% kompatybilny ze wszystkimi narzędziami i ładowarkami Bosch Professional 18V
- Trwałość o 135% większa niż w standardowej baterii dzięki technologii COOLPACK 2.0, zapobiegającej ryzyku przegrzania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 8 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 18 V |
| Typ | akumulator |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie