Akumulator do przenośnego sprzętu elektrycznego Milwaukee 4932430065
M12™ Akumulator 4.0 Ah
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932430065
Rubix:707803
Producent:4932430065
EAN:4002395377268
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Akumulator M12B4 12V/4.0Ah 4932430065
- Zapewnia do 2x dłuższy czas pracy, do 20% więcej mocy i do 2x dłuższy czas pracy baterii w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią baterii MILWAUKEE® (wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)
- Ochrona REDLITHIUM™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem REDLINK™, aby zapobiec uszkodzeniu przez użytkowników ich inwestycji w elektronarzędzia bezprzewodowe w sytuacjach nadużyć
- System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność
- Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
- Może być używany w temperaturze -20 °C
- Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań*
- * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.
- Zintegrowane ramy spawane
- Separacja ogniwa
- Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 4 Ah |
|---|---|
| Napięcie | 12 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 440,89 Netto
/ Sztuka
zł 542,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie