Referencje
MAPA:988-6
Rubix:572818
Producent:34988226
EAN:3245429882265

Szczegóły produktu : Rękawice jednrazowe Solo 988-6
Rękawica z naturalnego lateksu, pudrowana. Ambidextralna, mankiet prosty, długość: 23 cm. Kontakt z żywnością.
Normy : EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5 : 2016
Normy : EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5 : 2016
Mocne strony
Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Uniwersalne zastosowanie: można nosić samodzielnie lub jako nad-rękawicę. Ochrona odpowiednia do krótkotrwałych czynności. Łatwe zakładanie i zdejmowanie.
Zastosowania
Przemysł spożywczy: prace przygotowawcze i konfekcjonowanie, przygotowywanie produktów spożywczych, manipulacja żywnością.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Długość | 230 mm |
| Kolor | biały |
| Główny materiał | lateks |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Grubość | 0.08 mm |
| Materiał | lateks naturalny |
| Pudrowane | tak |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,06 Netto
/ Paczka
zł 46,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
