Rękawiczki jednorazowe Medasept MSNPRE100XL
medaSEPT® nitrile prefer
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Medasept:MSNPRE100XL
Rubix:2425057
Producent:MSNPRE100XL

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice nitrylowe bezpudrowe NITRILE PREFER BLUE R.XL MSNPRE100XL
Rękawice diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, niesterylne, do jednorazowego użycia.
Zastosowania
Wyrób jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania w celu ochrony pacjenta i użytkownika w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych. Rękawice odpowiednie do badań lekarskich oraz innych zabiegów diagnostycznych.
Pielęgniarstwo | Diagnostyka medyczna | Stomatologia | Weterynaria | Laboratoria badawcze | Centralna sterylizatornia | Farmacja | Przemysł spożywczy | Gastronomia | Catering | Kosmetyka | Fryzjerstwo | Przemysł chemii gospodarczej-nieagresywnej | Prace domowe | Prace porządkowe
Pielęgniarstwo | Diagnostyka medyczna | Stomatologia | Weterynaria | Laboratoria badawcze | Centralna sterylizatornia | Farmacja | Przemysł spożywczy | Gastronomia | Catering | Kosmetyka | Fryzjerstwo | Przemysł chemii gospodarczej-nieagresywnej | Prace domowe | Prace porządkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | xl |
|---|---|
| Długość | 240 mm |
| Kolor | niebieski |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Opakowanie | 100 lub 200 sztuk w opakowaniu |
| Grubość | 0.09 mm |
| Materiał | nitryl |
| Pudrowane | nie |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
