Rękawiczki jednorazowe Ansell 93-843-8.5-9

Microflex 93843

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ansell:93-843-8.5-9
Rubix:1970926
Producent:93843090
EAN:10076490462632
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar08,5/09
Długość245 mm
Kolorniebieski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice nitrylowe MICROFLEX 93-843 r.L 100szt


Microflex® 93-843 zapewnia zaawansowaną ochronę przed zanieczyszczeniami (0.65 AQL). Wykonana z trwałej mieszanki nitrylowej, ta solidna rękawica jest idealna do długotrwałego noszenia i wymagających zadań.
Trwała nitrylowa rękawica do badań z zaawansowaną ochroną barierową.

Mocne strony

  • Trwała nitrylowa formuła do wymagających zadań
  • Solidna konstrukcja zapewniająca dłuższy czas użytkowania
  • Wyjątkowa integralność bariery z wartością 0.65 AQL dla dopuszczalnej liczby mikroprzebić
  • Teksturowane końcówki palców zapewniają pewny i wydajny chwyt

Zastosowania

Warsztat blacharsko-lakierniczy|Obróbka skrawaniem|Montaż końcowy|Konserwacja|Aftermarket motoryzacyjny (ogólne zastosowania)|Naprawy mechaniczne|Konserwacja i sprzątanie w laboratorium|Produkcja wyrobów medycznych|Badania i rozwój laboratoryjne|Surowce i przygotowanie|Opieka zdrowotna|Szpitale i centra chirurgiczne|Służby ratunkowe|Weterynaria|Specjalistyczna opieka zdrowotna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar08,5/09
Długość245 mm
Kolorniebieski
Główny materiałnitryl
Kontakt z żywnościątak
Grubość0.18 mm
Materiałnitryl (guma syntetyczna)
Pudrowanenie
Kategoria3
82,84 Netto
/ Paczka
101,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar