Referencje
Ansell:83-300-6.5
Rubix:561591
Producent:83300065
EAN:0076490044152

Szczegóły produktu : Rękawice TouchNTuff z poliizoprenu 83-300/6.5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 6.5 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Kolor | biały |
| Główny materiał | syntetyczny |
| Kontakt z żywnością | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 239,35 Netto
/ Paczka
zł 294,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie