Rękawiczki jednorazowe Ansell 82-133 8.5-9
Rękawice jednorazowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:82-133 8.5-9
Rubix:858669
Producent:82133090

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice nitrylowe EDGE 82-133/8.5-9 300szt
Jednorazowe rękawice nitrylowe o cienkiej formule zapewniającej niezawodną ochronę oraz większy komfort i elastyczność w porównaniu z rękawicami o podobnej cenie.
Mocne strony
•Manufactured with a thinner nitrile formulation that increases comfort and improves flexibility without compromising protection
Offers textured fingertips to provide an improved grip for a variety of applications
Packed 300 gloves per dispenser box to provide additional value and convenience
Offers textured fingertips to provide an improved grip for a variety of applications
Packed 300 gloves per dispenser box to provide additional value and convenience
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 08,5/09 |
|---|---|
| Długość | 230 mm |
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Materiał | nitryl |
| Pudrowane | nie |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie