Referencje
Ansell:93-853-9.5-10
Rubix:2169447
Producent:93853100
EAN:10076490462694

Szczegóły produktu : Rękawice MICROFLEX 93-853 r.XL 50szt
Przeznaczona dla pracowników w środowiskach wysokiego ryzyka, Microflex® 93-853 to trwała rękawica nitrylowa o niskim wskaźniku 0.65 AQL i wydłużonym mankiecie - zapewniająca zwiększoną integralność bariery oraz rozszerzoną ochronę nadgarstka i przedramienia. Jest zatwierdzona do stosowania z lekami cytotoksycznymi (lekami chemioterapeutycznymi).
Poszerzona ochrona przed rozpryskami chemicznymi, zatwierdzona do obsługi leków chemioterapeutycznych.
Mocne strony
- Wyjątkowa wytrzymałość i trwałość zapewniające maksymalną ochronę przed rozdarciami, zaczepieniami i przetarciami
- Niski, 0.65 AQL dla zaawansowanej ochrony bariery
- Przetestowano do stosowania z lekami chemioterapeutycznymi/cytotoksycznymi
- Przetestowano przeciw fentanylowi oraz kwasowi żołądkowemu (wymioty), aby symulować niebezpieczne, rzeczywiste sytuacje związane z przedawkowaniem
Zastosowania
Obróbka skrawaniem|Końcowy montaż|Konserwacja|Konserwacja i sprzątanie w laboratorium|Badania i rozwój w laboratorium|Surowce i przygotowanie|Opieka zdrowotna|Rozlania chemikaliów|Tłocznia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 09,5/10 |
|---|---|
| Długość | 295 mm |
| Kolor | niebieski |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Grubość | 0.14 mm |
| Materiał | nitryl (nbr - syntetyczny kauczuk nitrylowy) |
| Pudrowane | nie |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 72,43 Netto
/ Paczka
zł 89,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie