Rękawiczki jednorazowe Ansell 93-853 5.5-6

Microflex 93853

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ansell:93-853 5.5-6
Rubix:1993819
Producent:93853060
EAN:10076490462656
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar05,5/06
Długość295 mm
Kolorfioletowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice MICROFLEX 93-853 r.5.5-6 XS 50szt


Przeznaczona dla pracowników w środowiskach wysokiego ryzyka, Microflex® 93-853 to trwała rękawica nitrylowa o niskim wskaźniku 0.65 AQL i wydłużonym mankiecie - zapewniająca zwiększoną integralność bariery oraz rozszerzoną ochronę nadgarstka i przedramienia. Jest zatwierdzona do stosowania z lekami cytotoksycznymi (lekami chemioterapeutycznymi).
Przedłużona ochrona przed rozpryskami chemicznymi, zatwierdzona do pracy z lekami chemioterapeutycznymi.

Mocne strony

  • Wyjątkowa wytrzymałość i trwałość zapewniające maksymalną ochronę przed rozdarciami, zaczepieniami i przetarciami
  • Niski, 0.65 AQL dla zaawansowanej ochrony bariery
  • Przetestowano do stosowania z lekami chemioterapeutycznymi/cytotoksycznymi
  • Przetestowano przeciw fentanylowi oraz kwasowi żołądkowemu (wymioty), aby symulować niebezpieczne, rzeczywiste sytuacje związane z przedawkowaniem

Zastosowania

Obróbka skrawaniem|Końcowy montaż|Konserwacja|Konserwacja i sprzątanie w laboratorium|Badania i rozwój w laboratorium|Surowce i przygotowanie|Opieka zdrowotna|Rozlania chemikaliów|Tłocznia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar05,5/06
Długość295 mm
Kolorfioletowy
Główny materiałnitryl
Kontakt z żywnościątak
Grubość0.14 mm
Materiałnitryl (chlorowany), bezpudrowy
Pudrowanenie
Kategoria3
26,34 Netto
/ Paczka
32,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar

Kolor