Referencje
Ansell:83-300-7
Rubix:561592
Producent:83300070
EAN:0076490044169

Szczegóły produktu : Rękawice TouchNTuff z poliizoprenu 83-300/7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Kolor | biały |
| Główny materiał | syntetyczny |
| Kontakt z żywnością | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 239,35 Netto
/ Paczka
zł 294,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie