Referencje
Ansell:83-500-8.5
Rubix:561603
Producent:83500085

Szczegóły produktu : Rękawice TouchNTuff z poliizoprenu 83-500/8.5
TouchNTuff 83-500 składa się w 100% z poliizoprenu i nie zawiera naturalnego lateksu, dzięki czemu ryzyko alergii typu I jest minimalne.
Rozciągliwość ultramềm warstwy poliizoprenowej i nowy, ergonomiczny kształt dają uczucie jak druga skóra i zapewniają większy komfort. Użytkownicy mogą nosić rękawice dłużej, zanim ich dłonie się zmęczą.
Poliizopren zapewnia taką samą wrażliwość dotykową jak lateks naturalny.
Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia doskonały chwyt przy obsłudze mokrych przedmiotów i zapobiega ześlizgnięciu.
Udoskonalona powłoka polimerowa po wewnętrznej stronie rękawicy ułatwia zakładanie zarówno na suche, jak i wilgotne dłonie.
Konstrukcja i grubość zapewniają lekkie i wygodne użycie jako rękawica do podwójnego nakładania.
Rozciągliwość ultramềm warstwy poliizoprenowej i nowy, ergonomiczny kształt dają uczucie jak druga skóra i zapewniają większy komfort. Użytkownicy mogą nosić rękawice dłużej, zanim ich dłonie się zmęczą.
Poliizopren zapewnia taką samą wrażliwość dotykową jak lateks naturalny.
Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia doskonały chwyt przy obsłudze mokrych przedmiotów i zapobiega ześlizgnięciu.
Udoskonalona powłoka polimerowa po wewnętrznej stronie rękawicy ułatwia zakładanie zarówno na suche, jak i wilgotne dłonie.
Konstrukcja i grubość zapewniają lekkie i wygodne użycie jako rękawica do podwójnego nakładania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8.5 |
|---|---|
| Długość | 304.8 mm |
| Kolor | biały |
| Główny materiał | syntetyczny |
| Opakowanie | jedna para w zapieczętowanej saszetce polietylenowej w kopercie polietylenowej; 10 par w zapieczętowanej saszetce polietylenowej; 5 zapieczętowanych saszetek polietylenowych w saszetce głównej; 4 saszetki główne w kartonie podwójnym (200 par na karton). |
| Grubość | 0.211 mm |
| Materiał | poliisopren |
| Pudrowane | nie |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,3 Netto
/ Paczka
zł 21,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie