Referencje
Ansell:92600100
Rubix:472916
Producent:92600100
EAN:0076490493356



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice jednorazowe nitrylowe chemoodporne TouchNTuff 92-600/9.5-10 opak.100szt
- Szczegółowe badania rękawic TouchNTuff® przeprowadzone przez certyfikowaną instytucję na wielu środkach chemicznych potwierdzają, że rękawice te są odporne na długotrwałe działanie większej liczby przemysłowych środków chemicznych niż jakiekolwiek inne jednorazowe rękawice nitrylowe.
- Wykonane z nitrylu rękawice TouchNTuff® zapewniają nawet czterokrotnie wyższą odporność na przebicia niż porównywalne rękawice z naturalnej gumy lateksowej oraz trzykrotnie wyższą odporność niż podobne rękawice neoprenowe.
- Nie zawierają białek naturalnej gumy i nie powodują ryzyka wystąpienia u użytkownika alergii typu I. Badania na pierwotne podrażnienie skóry i obciążeniowe skórne testy płatkowe nie wykazały ryzyka podrażnienia ani alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.
- Te rękawice nitrylowe gwarantują łatwe zakładanie i dobrą chwytność w suchym i mokrym środowisku, dzięki zastosowaniu unikatowej technologii cienkiego nitrylu (Thin Nitrile Technology).
- Rękawice są uniwersalne i nadają się do wielu różnych zastosowań.
An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.
Mocne strony
Jedna z najlepszych na świecie jednorazowych rękawic zabezpieczających przed rozpryskami substancji chemicznych.
Zastosowania
Branża nauk biologicznych, Przetwarzanie żywności, Przemysł motoryzacyjny, Maszyny i urządzenia, Przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 09,5/10 |
|---|---|
| Długość | 240 mm |
| Kolor | zielony |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Opakowanie | 100 sztuk w pudełku dystrybucyjnym 10 pudełek dystrybucyjnych w opakowaniu 1000 sztuk w opakowaniu |
| Grubość | 0.12 mm |
| Materiał | nitryl |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 93,79 Netto
/ Paczka
zł 115,36 Brutto
- Dostępny