Inne łożyska samonastawne / wkładki NSK UK209D1
Łożyska kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UK209D1
Rubix:135915
Producent:UK209D1 X AS3S5
EAN:00029176578083


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UK 209 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 520 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 134,61 Netto
/ Sztuka
zł 165,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie