Referencje
SKF:YSPAG 205
Rubix:649083
Producent:431945
EAN:7316574761616





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YSPAG 205
Łożyska wkładkowe są oparte na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych serii 62 i 63, ale posiadają pierścień zewnętrzny, którego powierzchnia zewnętrzna jest sferyczna i, w większości przypadków, wystający pierścień wewnętrzny z specjalnym urządzeniem blokującym, umożliwiającym szybki i łatwy montaż na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 185 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie