Referencje
FLT:PR050/6X115
Rubix:844167
Producent:PR050/6X115
Szczegóły produktu : Piasta rolnicza PR 050/6X115
0
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 142 mm |
| Szerokość | 102 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 131,51
zł 68,06 Netto
/ Sztuka
zł 83,71 Brutto
- Dostępny

