Inne łożyska samonastawne / wkładki NSK AEL204W3
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:AEL204W3
Rubix:812139
EAN:00029176578465


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko AEL204W3
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
Klatka metalowa o wysokiej wytrzymałości, nitowana, dwuczęściowa ze stali Siedzisko kuliste pozwala na początkowe odchylenie osi podczas montażu Możliwość ponownego smarowania jest standardowa Bieżnie o bardzo gładkim wykończeniu dla cichej i efektywnej pracy Wysokiej jakości hartowana stal użyta do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych Wysokiej jakości odlew Obudowa z żeliwa z sztywną, monoblokową konstrukcją Dostarczane sprawdzone uszczelnienie z jedną wargą, z deflektorami Również dostępne standardowo: blokada wału za pomocą śruby regulacyjnej, zacisk ekscentryczny oraz blokada tulei stożkowej
Zastosowania
Machine application
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny