Referencje
SKF:YSPAG 210
Rubix:649088
Producent:431952
EAN:7316574761708





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YSPAG 210
Łożyska wkładkowe są oparte na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych serii 62 i 63, ale posiadają pierścień zewnętrzny, którego powierzchnia zewnętrzna jest sferyczna i, w większości przypadków, wystający pierścień wewnętrzny z specjalnym urządzeniem blokującym, umożliwiającym szybki i łatwy montaż na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 750 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie