Referencje
INA:SKE17-204-KRR-B
Rubix:353368
Producent:0504181810000
EAN:4054366694461


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SKE17-204-KRR-B
Regulowane łożyska kulkowe zwykłe SK... -KRR-B, sferyczny pierścień zewnętrzny, pierścień wewnętrzny z otworem sześciokątnym, uszczelka R po obu stronach
Łożysko zaciskowe z sferycznym pierścieniem zewnętrznym, pierścień wewnętrzny z otworem sześciokątnym, obustronne uszczelnienie R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 120 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie