Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UK217

Łożysko kulkowe z pierścieniem wewnętrznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UK217
Rubix:3035325
EAN:0013992169464
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość57 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko UK217


Mocne strony

•Funkcja blokowania adaptera stosowana jest w zastosowaniach, gdzie łożyska narażone są na nadmierne wibracje i uderzenia
Zablokowanie adaptera skutkuje wysoką koncentrycznością
Blokowanie adaptera zapobiega korozji tarciowej (fretting) w trudnych warunkach
Łożysko wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu
Szeroki pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
Bezpośredni kontakt klejonego uszczelnienia nitrylowego typu land-riding pomaga chronić przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i utrzymuje smar w ciężkich warunkach pracy
Zewnętrzny stalowy element zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami
Seria UK posiada doskonale wykończone bieżnie, kulki klasy 10 zapewniające płynne toczenie i cichą pracę
Seria UK charakteryzuje się szerokimi średnicami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sferyczną wewnętrzną powierzchnią kompensującą niewspółosiowość

Zastosowania

Przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość57 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Materiałstal łożyskowa
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r61900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr84000 N
Ciężar3.1 kg
zł 378,35 Netto
/ Sztuka
zł 465,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie