Inne łożyska samonastawne / wkładki INA 208-XL-NPP-B
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:208-XL-NPP-B
Rubix:277600
Producent:0008136480000
EAN:4012802782684


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 208-XL-NPP-B
Łożyska kulkowe samo-wyrównujące 2..-NPP-B, pierścień zewnętrzny sferyczny, pierścień wewnętrzny do dopasowania, uszczelki R po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,18 Netto
/ Sztuka
zł 80,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie