Inne łożyska samonastawne / wkładki INA BE35-XL
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:BE35-XL
Rubix:597079
Producent:0009493960000
EAN:4012802801873


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy BE35
Łożyska kulkowe wpustowe BE, pierścień zewnętrzny cylindryczny, z pierścieniem wyważającym ze stali, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,9 Netto
/ Sztuka
zł 146,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie