Inne łożyska samonastawne / wkładki FAG UK218

Łożysko kulkowe z wkładem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:UK218
Rubix:609845
Producent:0774274830000
EAN:4054364077907
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość51 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UK218


Łożyska kulkowe z wkładką promieniową UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, ustalanie za pomocą tulei wciąganej, uszczelnienia RSR po obu stronach
Łożyska kulkowe wpuszczane w UK, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez osłonę adapterową, uszczelnienia RSR po obu stronach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4620 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość51 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Materiałpa66 ga13
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r72000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr102000 N
Typ montażupierścień zewnętrzny z powierzchnią sferyczną; montaż na wale za pomocą współosiowego pierścienia zaciskowego (seria uk).
Ciężar4.62 kg
Smarowaniewstępnie nasmarowane; możliwość ponownego smarowania przez dwa otwory smarne w pierścieniu zewnętrznym.
zł 472,45 Netto
/ Sztuka
zł 581,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie