Łożyska kulkowe zwykłe SKF 63005-2RS1

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:63005-2RS1
Rubix:7338
Producent:43476
EAN:7316570020984
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 63005-2RS1


Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe o głębokim rowku wyróżniają się wszechstronnością, zdolnością do pracy przy wysokich prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna102,4 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria60
Koszstal
Prędkość graniczna9500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6550 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11200 N
zł 49,09 Netto
/ Sztuka
zł 60,38 Brutto
  • Dostępny