Referencje
SKF:6009-2Z/C3
Rubix:107323
Producent:40739
EAN:7316570555127


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6009-2Z/C3
Sztywne łożysko kulkowe jednorzędowe bez uszczelnienia
Sztywne łożyska kulkowe nadają się do wielu zastosowań. Nadają się do dużych prędkości, mogą wytrzymać obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, wymagając niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe sztywne są najczęściej stosowanymi łożyskami. Dlatego SKF oferuje wiele modeli, typów i wymiarów.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 245 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 20000 rpm |
| Prędkość graniczna | 10000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,67 Netto
/ Sztuka
zł 43,87 Brutto
- Dostępny