Referencje
FAG:4312-B-TVH
Rubix:490593
Producent:0190585940000
EAN:4012801197229


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4312-B-TVH
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG jest niezbędnym elementem w zastosowaniach wymagających wysokich lub bardzo wysokich prędkości. Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić lepszą nośność w porównaniu z łożyskami kulkowymi jednorzędowymi.
Cechy:
Konstrukcja dwurzędowa: zapewnia lepszą nośność w porównaniu z łożyskami kulkowymi jednorzędowymi, co przekłada się na lepszą wydajność i dłuższą żywotność.
Koszyk z tworzywa sztucznego: zmniejsza tarcie i zużycie, poprawiając jednocześnie smarowanie i odporność na korozję.
Odpowiednie do wysokich prędkości: pomaga sprostać wymaganiom najbardziej wymagających zastosowań.
Wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami: gwarantuje wyjątkową niezawodność i trwałość.
Uszczelnienie:
Łożysko nie posiada uszczelnienia.
Łożyska bez uszczelnienia można smarować smarem lub wysokiej jakości olejem.
Konserwacja:
Aby zapewnić długą żywotność i optymalną wydajność, należy przestrzegać instrukcji konserwacji łożysk kulkowych FAG dla tego produktu.
Obejmuje to regularne smarowanie, kontrolę elementów i wymianę w przypadku nadmiernego zużycia.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych i elementów przenoszenia napędu. Firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów do różnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. FAG jest synonimem wydajności, niezawodności i innowacyjności.
Cechy:
Konstrukcja dwurzędowa: zapewnia lepszą nośność w porównaniu z łożyskami kulkowymi jednorzędowymi, co przekłada się na lepszą wydajność i dłuższą żywotność.
Koszyk z tworzywa sztucznego: zmniejsza tarcie i zużycie, poprawiając jednocześnie smarowanie i odporność na korozję.
Odpowiednie do wysokich prędkości: pomaga sprostać wymaganiom najbardziej wymagających zastosowań.
Wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami: gwarantuje wyjątkową niezawodność i trwałość.
Uszczelnienie:
Łożysko nie posiada uszczelnienia.
Łożyska bez uszczelnienia można smarować smarem lub wysokiej jakości olejem.
Konserwacja:
Aby zapewnić długą żywotność i optymalną wydajność, należy przestrzegać instrukcji konserwacji łożysk kulkowych FAG dla tego produktu.
Obejmuje to regularne smarowanie, kontrolę elementów i wymianę w przypadku nadmiernego zużycia.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych i elementów przenoszenia napędu. Firma oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów do różnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. FAG jest synonimem wydajności, niezawodności i innowacyjności.
Łożysko kulkowe poprzeczne 43..-B-TVH, dwurzędowe, kosz z tworzywa sztucznego
Mocne strony
Simple design and robust operation.
Low friction torque allows for high speeds.
Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
Low friction torque allows for high speeds.
Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
Zastosowania
Household appliances
Automotive equipment
Small gearboxes
Automotive equipment
Small gearboxes
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 46x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2580 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 43..-b-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 4350 rpm |
| Prędkość graniczna | 3950 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 106000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 128000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 351,76 Netto
/ Sztuka
zł 432,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie