Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6013NRC3
NTN - Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 6013NRC3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6013NRC3
Rubix:353171
EAN:4547359333947




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łozysko 6013 NR C3
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, tłoczona klatka stalowa, pierścień zatrzaskowy i rowek na średnicy zewnętrznej, otwarte
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x100x18 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 484 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6000 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 25200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34000 N |
| Ciężar | 0.008 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 106,85 Netto
/ Sztuka
zł 131,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie