Referencje
SKF:6024-2Z/VK298
Rubix:652692
Producent:170390
EAN:7316571909592


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6024-2Z/VK298
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2050 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6024 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie